text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite con punta Stahlwille Esagono C 8 L.32mm


Numero articolo G0556.001.233
Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.313
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0556.001.233
EAN 4018754010653
UBB 203122423221
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08030003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.