text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 A Phillips Screwdriver Bit PH3 1/4" Hex 25mm


851/1 A punte, PH 3 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Design extra-duro. Versione profilata. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 2C197470
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 5.35
Codice merceologico
Model 851/4 A

Descrizione

851/1 A punte, PH 3 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Phillips. Design extra-duro. Versione profilata. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2C197470
EAN 4013288099990
UBB 500643370207
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134921001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.