text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 5mm 1/4" Hex 50mm


840/4 Punte Z, 5 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 2N956001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 10.77
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
marca Wera
Weight per piece (g) 10.77
Codice merceologico
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/4 Punte Z, 5 x 50 mmPunte Wera resistenti per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2N956001
EAN 4013288012920
UBB 500643357840
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059615001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.