text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Hex-Plus Screwdriver Bit 5/32" 1/4" Hex 152mm


840/4 Punte a Z, 5/32", x 152 mmPunte robuste Wera per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6C457015
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descrizione

840/4 Punte a Z, 5/32", x 152 mmPunte robuste Wera per viti ad esagono cavo, per uso universale. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. 1/4", esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6C457015
EAN 4013288156839
UBB 500643362469
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05380047001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.