text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 BTZ Hexagonal Screwdriver Bit 4mm 1/4" Hex 25mm


840/1 Punte BTZ, 4 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 4I688789
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Wera
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
marca Wera
Weight per piece (g) 4.35
Codice merceologico
Model 840/1 BTZ

Descrizione

840/1 Punte BTZ, 4 x 25 mmPunte BiTorsion per viti esagonali con zona di torsione elastica in cui l'energia cinetica viene dissipata durante i picchi di carico. Con zona BiTorsion più morbida per evitare la torsione della punta in caso di carichi elevati. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Design extra-duro. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4I688789
EAN 4013288182456
UBB 500643344236
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056684001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.