text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker 5 Combination wrench set, 5 pieces

Numero articolo 7R237106
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 5
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 5
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Larghezza della chiave (mm) 8-19
marca Wera
Weight per piece (g) 663
Codice merceologico
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Descrizione

6003 Joker 5 Set 1 set di chiavi combinate, 5 pezzi 5x Chiave combinata 6003 Joker: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mm Poiché lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, è necessario che gli utensili consentano agli utenti di lavorare con successo. Gli spazi ristretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile, per consentire l'accesso e l'azionamento delle viti. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, e i bulloni o le teste delle viti possono essere ",presi", ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il sistema di ricerca degli utensili Take it easy: codifica a colori in base alle dimensioni. Le buste Joker sono adatte per essere fissate a pareti, scaffali, carrelli da officina e al sistema Wera 2go grazie al sistema di fissaggio a gancio e anello sul retro.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R237106
EAN 4013288214171
UBB 500711208230
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020230001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.