text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Joker 22 Combination wrench set, 22 pieces


6003 Joker 22 Set 1 set di chiavi combinate, 22 pezzi 22x 6003 Joker chiave combinata: 5. 5x105 mm, 6x105 mm. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mm Poiché lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi stretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il cercatore di utensili Semplificare: codifica a colori in base alla dimensione.

Numero articolo 2I671521
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 22
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 22
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 22
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) 5.5 - 32
marca Wera
Weight per piece (g) 3800
Codice merceologico
Model 6003 Joker
Type Wrench Set

Descrizione

6003 Joker 22 Set 1 set di chiavi combinate, 22 pezzi 22x 6003 Joker chiave combinata: 5. 5x105 mm, 6x105 mm. 5x105 mm, 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm, 27x300 mm, 30x330 mm, 32x360 mm Poiché lo spazio di installazione diventa sempre più stretto durante l'avvitamento, sono necessari strumenti che consentano di lavorare con successo anche in queste situazioni. Gli spazi stretti richiedono ulteriori punti di posizionamento dell'utensile. È possibile modificare le chiavi in modo da aumentare le possibilità di posizionamento dell'utensile? La combinazione dell'estremità aperta sfalsata di 7,5° e della geometria a doppio esagono raddoppia i punti di posizionamento. Un giro ripetuto di 180° della chiave intorno all'asse longitudinale durante l'avvitamento offre quattro possibilità di posizionamento, mentre i bulloni o le teste delle viti possono essere inseriti ogni 15°. Il Joker 6003, con la sua intelligente geometria aperta, amplia notevolmente la gamma di utilizzi in spazi ristretti. Joker 6003 trova automaticamente il punto di posizionamento dopo ogni giro. Il sottile ma robusto lato dell'anello è inclinato di 15° rispetto all'asse dell'utensile. Il trattamento superficiale di alta qualità garantisce un'elevata e duratura protezione dalla corrosione. Con il cercatore di utensili Semplificare: codifica a colori in base alla dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 2I671521
EAN 4013288221087
UBB 500581408852
UNSPSC 27111713
Nr articolo produttore  05020232001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.