text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Estremità a sfera Chiave esagonale codificata in base al colore 7/32” acciaio BlackLaser 6-3/4”


950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 7/32", x 172 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica che proteggono le dita per le viti a testa cilindrica imperiali. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numero articolo 0M269426
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 172
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 172
Design Gancio
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 172
Con piolo No
Lunghezza gamba corta (mm) 31
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 61
Codice merceologico
Model 950 SPKL

Descrizione

950 SPKL Chiave a L multicolore, imperiale, 7/32", x 172 mmLe chiavi a L di Wera sono dotate di manicotti in plastica che proteggono le dita per le viti a testa cilindrica imperiali. Ciò significa che sono ergonomiche e piacevoli da impugnare anche a basse temperature. Il profilo Hex Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido.

Numeri di articolo

Numero articolo 0M269426
EAN 4013288182555
UBB 500643311896
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022635001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.