Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
0V613601
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 20 x 25 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0V613601
Lunghezza totale (mm)
79
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
25
Tipo di albero
Girare
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
79
Dimensione (TX)
20
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
25
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
4
Cappuccio ruotabile
No
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
marca
Wera
Weight per piece (g)
216
Codice merceologico
Visualizza
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
367 Cacciavite TORX® Stubby, TX 20 x 25 mmCacciavite particolarmente piccolo con lama corta per aree difficili da raggiungere. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso. Le lame presentano tutti i vantaggi della tecnologia Wera. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un'ottima precisione di inserimento nella vite. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che i bit rotolino fastidiosamente sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
0V613601
EAN
4013288212269
UBB
500711201201
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05008858001