text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 1.6X9X150


334 SK Cacciavite per viti con intaglio, 1,6 x 9 x 150 mmCacciaviti Kraftform Plus di alta qualità con lame esagonali. Impugnatura in Kraftform Plus multicomponente. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Punte laser: superficie microscopicamente ruvida che aderisce saldamente alla testa della vite. In questo modo si riduce lo slittamento e la pressione di contatto. Viene fornito con un supporto per consentire l'applicazione di coppie più elevate. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'esagono non rotante impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 3H164963
Lunghezza totale (mm)
Design Dritto
Isolato No
Peso 171.5
Antimagnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 262
Design Dritto
Isolato No
Peso 171.5
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 9
Spessore della lama (mm) 1.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione SÌ
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 9
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 8
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Con tappo di riscontro No
marca Wera
Weight per piece (g) 173
Codice merceologico
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

334 SK Cacciavite per viti con intaglio, 1,6 x 9 x 150 mmCacciaviti Kraftform Plus di alta qualità con lame esagonali. Impugnatura in Kraftform Plus multicomponente. Le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Punte laser: superficie microscopicamente ruvida che aderisce saldamente alla testa della vite. In questo modo si riduce lo slittamento e la pressione di contatto. Viene fornito con un supporto per consentire l'applicazione di coppie più elevate. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni, per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'esagono non rotante impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 3H164963
EAN 4013288108098
UBB 500643192676
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05007676001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.