text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 3160I VDE STNL 3160I 0,6X3,5X100MM


Insulated VDE stainless blades for secure work at 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for high working speeds and ergonomic screwdriving Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Hexagonal anti-roll feature against rolling away Conical blade, Lasertip tip, stainless to prevent extraneous rust

Numero articolo
Isolato
Peso 31
Lunghezza totale 181
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama 100
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Peso 31
Lunghezza totale 181
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama 100
Larghezza della lama 3.5
Spessore della lama 0.6
Design dell'impugnatura Altro
Materiale della lama Altro
Con protezione antirollio

Descrizione

High quality Kraftform Plus VDE screwdriver out of stainless steel by Wera. The stainless tools from Wera are vacuum ice-hardened and have the hardness and strength needed for screw connections. They can be used for industrial application without hesitation. The individual testing of the Kraftform Stainless VDE screwdrivers in a water bath at 10,000 volts as per DIN EN 60900 (IEC 60900) ensures safe working with voltages of up to 1,000 volts. Secure working is also ensured under extreme conditions and verified with the proven cold impact resistance at -40° C. Kraftform handle for fast and low-fatigue working. "Take it easy" Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 81875.035.100
EAN 4013288122148
UBB 500511584541
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05022730001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.