text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Avvitatore per dadi 2,5 mm esagonale 60 mm lama con impugnatura multicomponente 157 mm


2069 Cacciavite per applicazioni elettroniche, 2,5 x 60 mmChiave a inserto Wera Micro per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante le operazioni di regolazione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numero articolo 7N587871
Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Adatto per bulloni esagonali
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 17.9
Codice merceologico
Model 2069

Descrizione

2069 Cacciavite per applicazioni elettroniche, 2,5 x 60 mmChiave a inserto Wera Micro per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante le operazioni di regolazione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 7N587871
EAN 4013288032317
UBB 500643260648
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118112001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.