text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 2.5X60

Numero articolo 8H510547
Lunghezza totale (mm)
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Diametro della lama (mm) 4

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 157
Larghezza della chiave (mm) 2.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Diametro della lama (mm) 4
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 17.95
Codice merceologico
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descrizione

2054 Cacciavite per viti con esagono incassato per applicazioni elettroniche, 2,5 x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8H510547
EAN 4013288032126
UBB 500643253635
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118070001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.