text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2050 PH MICRO 0X60

Numero articolo 1A125958
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 60
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 13.55
Codice merceologico
Model 2050
Type Electrical/Precision Phillips Screwdriver

Descrizione

2050 Cacciavite PH per viti Phillips per applicazioni elettroniche, PH 0 x 60 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 1A125958
EAN 4013288031976
UBB 500643250094
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118022001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.