text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Microstix Screwdriver #0 40mm Blade Multi-Component Grip 137mm


1572 Cacciavite ESD Kraftform Micro per viti Microstix®, 0 x 40 mmCacciavite a prova di ESD per viti Microstix®. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Dotato di impugnatura ergonomica Kraftform Micro per un lavoro piacevole e poco faticoso e di punta Black Point per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 4F890530
Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 0
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 137
Lunghezza della lama (mm) 40
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Dimensione 0
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 137
Lunghezza della lama (mm) 40
Diametro della lama (mm) 2.5
marca Wera
Weight per piece (g) 12.6
Codice merceologico
Model 1572 ESD

Descrizione

1572 Cacciavite ESD Kraftform Micro per viti Microstix®, 0 x 40 mmCacciavite a prova di ESD per viti Microstix®. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. Dotato di impugnatura ergonomica Kraftform Micro per un lavoro piacevole e poco faticoso e di punta Black Point per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030083001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.