text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Dado Driver 1,5 mm esagono 60 mm lama multi-componente impugnatura 157 mm


1569 Cacciavite ESD Kraftform Micro, 1,5 x 60 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate assicurano il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 8B230559
Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Impugnatura
Flessibile No
Larghezza della chiave (mm) 1.5
Lunghezza totale (mm) 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Materiale maniglia Altro
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Profondità della chiave (mm) 90
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 71.4
Codice merceologico
Model 1569 ESD

Descrizione

1569 Cacciavite ESD Kraftform Micro, 1,5 x 60 mmCacciavite Micro a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate assicurano il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8B230559
EAN 4013288184047
UBB 500643285249
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05030410001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.