text.skipToContent text.skipToNavigation

Weld nut with smooth flange Steel Plain M8X26


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.6
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.6
Codice merceologico

Dimensioni

a 26
b 18
d-D M8
d1 (min.) 10.4
h (min.) 10.8
P 1.25

Numeri di articolo

Numero articolo 14230.080.002
EAN 8715492075543
UBB 500696405355
UNSPSC 31161731

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.