text.skipToContent text.skipToNavigation

Wave spring washer DIN 137 B Spring steel M6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.3
Codice merceologico
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Weight per piece (g) 0.3
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 6.4
d2 (js 16) 12
h (max.) 2.6
s 0.5

Standard

DIN 137-B

Numeri di articolo

Numero articolo 37160.060.001
EAN 8715492766533
UBB 950357065636
UNSPSC 31161811
Nato Stock Number 5310-12-125-0064

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.