Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0R884415
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0R884415
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
14
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
14
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
3.4
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0R884415
EAN
4022835395065
UBB
500513417203
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
39506