Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6X604596
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
Völkel Machine tap N/A HSS-G NPT 3/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6X604596
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12
Tipo di filettatura
NPT
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
18
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
marca
Völkel
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X604596
EAN
4022835635161
UBB
500691046311
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
63516