text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E 40X2.0 B


Numero articolo 0U492285
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Lunghezza di taglio (mm) 30
Chiave quadrata (mm) 24
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 2
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Lunghezza di taglio (mm) 30
Chiave quadrata (mm) 24
marca Völkel
Weight per piece (g) 1001
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0U492285
EAN 4022835395812
UBB 500513412824
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  39581
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.