text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10

Numero articolo 8Z866108
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 10

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 61
Diametro dell'albero (mm) 5.5
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 17
Dimensione della filettatura 10
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 4.5
marca Völkel
Weight per piece (g) 7
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z866108
EAN 4022835935094
UBB 500691370117
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  93509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.