text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16

Numero articolo 5O330724
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 6.3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 72
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 6.3
marca Völkel
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5O330724
EAN 4022835825166
UBB 500691172521
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  82516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.