Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0H088289
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0H088289
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di taglio (mm)
27
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
12
Lunghezza di taglio (mm)
27
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
9
marca
Völkel
Weight per piece (g)
93
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0H088289
EAN
4022835755265
UBB
500691055544
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
75526