Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2H498022
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2H498022
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di taglio (mm)
22
Chiave quadrata (mm)
4.9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
1.25
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di taglio (mm)
22
Chiave quadrata (mm)
4.9
marca
Völkel
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2H498022
EAN
4022835386421
UBB
500691014137
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
38642