text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Numero articolo 2O524875
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 15
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.5
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 15
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 52
Codice merceologico
Model EX00TIN
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2O524875
EAN 7320760662410
UBB 500631442299
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  EX00TINM10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.