text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Punta sublandica con attacco conico Morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1,50mm


Numero articolo 5W263150
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.5
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 28
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Lunghezza di taglio (mm) 20
Dimensione della filettatura 10
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model E200
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5W263150
EAN 7320760085080
UBB 500572498938
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E200M10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.