Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4Y565873
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
Völkel Machine tap DIN 376 N/A HSS-E 22X2.5 left B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Y565873
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Lunghezza di taglio (mm)
34
Chiave quadrata (mm)
14.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
2.5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Lunghezza di taglio (mm)
34
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
SÌ
marca
Völkel
Weight per piece (g)
266
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Y565873
EAN
4022835345701
UBB
500513471648
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
34570