Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
8K953138
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E RD 11
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8K953138
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura per pollice
10
Chiave quadrata (mm)
6.2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
8
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura per pollice
10
Chiave quadrata (mm)
6.2
marca
Völkel
Weight per piece (g)
37
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8K953138
EAN
4022835794431
UBB
500691081789
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
79443