Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7V699729
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
Völkel Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M52X1,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7V699729
Filettatura a passo (mm)
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
40
Lunghezza di taglio (mm)
32
Chiave quadrata (mm)
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Filettatura a passo (mm)
1.5
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
190
Diametro dell'albero (mm)
40
Lunghezza di taglio (mm)
32
Chiave quadrata (mm)
32
marca
Völkel
Weight per piece (g)
1817
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7V699729
EAN
4022835394976
UBB
500691030133
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
39497