text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16

Numero articolo 8Q817187
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 6.2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di taglio (mm) 17
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 6.2
marca Völkel
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q817187
EAN 4022835765165
UBB 500691057946
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  76516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.