text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M6 left


Numero articolo 7V332651
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 19
Adatto per fori ciechi SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di taglio (mm) 19
Adatto per fori ciechi SÌ
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa SÌ
marca Völkel
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7V332651
EAN 4022835334385
UBB 500690968291
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  33438
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.