text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M3

Numero articolo 3W127147
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Lunghezza di taglio (mm) 11
Adatto per acciaio inox SÌ

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.5
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Lunghezza di taglio (mm) 11
Adatto per acciaio inox SÌ
Identificazione dell'anello colorato White
Chiave quadrata (mm) 2.7
marca Völkel
Weight per piece (g) 2.5
Codice merceologico
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3W127147
EAN 4022835352266
UBB 500690971402
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  35226
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.