text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32


Numero articolo 9X816774
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 3.4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 3.4
marca Völkel
Weight per piece (g) 6.5
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 9X816774
EAN 4022835705086
UBB 500691048705
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  70508
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.