text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machine tap E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M12x1.25mm


Numero articolo 6B212751
Filettatura a passo (mm)
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Lunghezza di taglio (mm) 21
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.25
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Lunghezza di taglio (mm) 21
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
marca Dormer
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model E268
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6B212751
EAN 7320760088524
UBB 500572503133
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  E268M12X1.25
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.