text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap set ISO 529 HSS-G M10

Numero articolo 0M407001
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24

Specifiche

D (mm) M32
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 8
marca Völkel
Weight per piece (g) 37
Codice merceologico
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0M407001
UBB 500691109929
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80446-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.