text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M48

Numero articolo 5I324809
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 75
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 75
Filettatura a passo (mm) 5

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 75
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 36
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 75
Filettatura a passo (mm) 5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 29
marca Völkel
Weight per piece (g) 1433
Codice merceologico
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5I324809
UBB 500690915078
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  27390-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.