text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M18

Numero articolo 3B794679
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 11
marca Völkel
Weight per piece (g) 99
Codice merceologico
Type Hand Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3B794679
UBB 500690906085
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  27362-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.