text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 5,2 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 86
Diametro trapano (mm) 5.2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 52
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 10.55
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.052.001
EAN 8715494649995
UBB 240201333772
UNSPSC 23241639

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.