text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Trapano per macchie 12730 8mm 12730


per un'asportazione pulita e senza sbavature di punti di saldaturail punto centrale di autotaglio evita il distacco dalla saldatura a puntipuò essere riaffilato

Numero articolo G1296.080.001
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro trapano (mm) 8
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Type Spot Weld Drill

Descrizione

per un'asportazione pulita e senza sbavature di punti di saldaturail punto centrale di autotaglio evita il distacco dalla saldatura a puntipuò essere riaffilato

Numeri di articolo

Numero articolo G1296.080.001
EAN 4018754043880
UBB 203201341310
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  72270008
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.