text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 7,6 MM


HSS ground metal drills are made from high speed steel. Full grinding during the manufacturing process results in a very sharp drill with high precision. The split point ensures self-centering and allows holes to be drilled without vibration. When used in combination with cutting oil (90483.000.407, 90019.000.105), this results in a significantly longer tool life.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 5
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 20
Diametro trapano (mm) 0.4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 5
Adatto per acciaio
Angolo della punta (°) 118
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 0.18
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Descrizione

 

HSS ground metal drills are made from high speed steel. Full grinding during the manufacturing process results in a very sharp drill with high precision.​

The split point ensures self-centering and allows holes to be drilled without vibration.​

When used in combination with cutting oil (90483.000.407, 90019.000.105), this results in a significantly longer tool life.

Numeri di articolo

Numero articolo U0001.004.001
EAN 8715494651196
UBB 240201489954
UNSPSC 23241639

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.