text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Indicatore di coppia 3mm Hex Plus Punta 3Nm Impugnatura multicomponente 170mm


Numero articolo 6R982189
Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 170
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 3 - 3
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Lunghezza totale (mm) 170
Protezione di isolamento 1000 V No
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 3 - 3
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Adatto per l'estensione No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 125.12
Codice merceologico
Model 300

Numeri di articolo

Numero articolo 6R982189
EAN 4013288096449
UBB 500643584898
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  05027912001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.