text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 R Cacciavite con bit 1/4” a cambio rapido con impugnatura ergonomica 90mm


813 R Cacciavite bitholding con mandrino Rapidaptor a sgancio rapido, 1/4", x 90 mmCacciavite bitholding di qualità superiore. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numero articolo 4S961967
Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Wera
Weight per piece (g) 103.14
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Wera
Weight per piece (g) 103.14
Codice merceologico
Model 813 R ESD

Descrizione

813 R Cacciavite bitholding con mandrino Rapidaptor a sgancio rapido, 1/4", x 90 mmCacciavite bitholding di qualità superiore. Il mandrino a sgancio rapido Rapidaptor consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173).

Numeri di articolo

Numero articolo 4S961967
EAN 4013288103123
UBB 500643540668
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05051272001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.