Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Bullone a U tipo B
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Bullone a U
Bullone a U tipo B
17243
17243.060.034
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
U-Bolt type B Steel Zinc plated M6X53X34X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
D (Inch)
0.75
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
53 mm
D (Inch)
0.75
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
25
d-D
M6
d
6
D (mm)
27
E
34
For pipe ø
0.75
L (mm)
53
L1
47
L2
33.5
L3
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
17243.060.034
EAN
8712547003919
UBB
408373268221
UNSPSC
31161616
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare