Bullone a U tondo passo inglese
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
Settore automobile
Bullone a U tondo passo inglese
U17277
U17277.037.0125
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
U-bolt long, round, with 4 nuts ASME B18.31.5 Stainless steel AISI 304 3/8X1.11/16x3.23/32
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 304
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3/8 Inch
Lunghezza
3.23/32 Inch
Material
Stainless steel
Material technical
AISI 304
Thread
Unified National Coarse
Dimensioni
C
1.0625
For pipe ø
1.25
TPI
16
T
2.375
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.31.5
Numeri di articolo
Numero articolo
U17277.037.0125
EAN
8715492969538
UBB
500624153234
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
3/8-16(1-1/4"|3-23/32"X1-11/16"X2-3/8")