text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Triangular File Silicon Carbide 240 Grit 9020 Form 100 x 6mm


Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numero articolo 4Q601242
Larghezza 6
Con maniglia di trasporto No
Lunghezza (m) 100
Materiale Carburo di silicio
Con piede No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza 6
Con maniglia di trasporto No
Lunghezza (m) 100
Materiale Carburo di silicio
Con piede No
Con supporto No
Granulazione 240
Adatto all'acqua SÌ
Adatto per olio SÌ
Adatto per uso a secco SÌ
Per macchina di rettifica No
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico
Type Triangular File

Descrizione

Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q601242
EAN 9003170005197
UBB 500582221213
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  519
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.