text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X32-8X77


Numero articolo 6L659505
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Taglierina per il diametro (mm) 12
marca Tyrolit
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Taglierina per il diametro (mm) 12
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 48
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6L659505
EAN 9003177660467
UBB 500572222130
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  766046
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.