text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rectangular Flat Stick White Aluminum Oxide 240 Grit 9010 Form 100 x 10 x 5mm


Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numero articolo 2D382945
Larghezza 10
Forma Rettangolare
Spessore (mm) 5
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza 10
Forma Rettangolare
Spessore (mm) 5
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Lunghezza (m) 100
Materiale Aluminium oxide
Con piede No
Con supporto No
Granulazione 240
Adatto all'acqua
Adatto per olio
Adatto per uso a secco
Per macchina di rettifica No
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 11
Codice merceologico
Type Rectangular Flat Stick

Descrizione

Queste lime sono utilizzate in particolare per la lavorazione di utensili nell'industria del legno e della costruzione di macchine. Grazie alle diverse grane è possibile scegliere l'utensile perfetto per la propria applicazione. Le lime in carburo di silicio sono utilizzate principalmente per utensili in carburo di tungsteno o con punta in carburo di tungsteno e sono di colore grigio-verde. Il colore arancione è utilizzato principalmente per tutti i tipi di acciaio e per l'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 2D382945
EAN 9003170005500
UBB 500581323531
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.