text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding disc 178X10,0X22,23

Numero articolo 2G111437
Altezza 10
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specifiche

Altezza 10
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
marca Tyrolit

Descrizione

The PREMIUM*** LONGLIFE is a high-performance rough grinding wheel for surface and edge grinding. The 4 mm thick rough grinding wheel achieves the highest stock removal rates, such as in pipeline construction applications.

Numeri di articolo

Numero articolo 2G111437
EAN 9003170053969
UBB 500572176351
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  5396
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.