text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 50 x 20-6 x 40 K120

Numero articolo 4R843730
Diametro
Larghezza 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo

Specifiche

Diametro 50
Larghezza 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 95
Codice merceologico
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 4R843730
EAN 9003178169341
UBB 500572145257
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  816934
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.